曜日別特売
モノタロウ

ダイヤルゲージ

ダイヤルゲージ - モノタロウダイヤルゲージ - モノタロウダイヤルゲージ - モノタロウ
(29件のレビュー)

標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。

用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。全長(mm)110質量(g)150測定範囲(mm)0~10使用温度範囲(℃)0~40目量(mm)0.01目盛±0~100測定力(N)1.5以下測定子直径(Φmm)2.5外枠径(mm)56ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3繰返し精度(μm)3裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱)内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52706755321-123-4
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52706755
2025-09-09
用途: 軸の曲がり確認等に使います
サービス業

DIYで使うので十分です。
JIS認証ではないですが目安にはなると思います。

2024-10-06
用途: 心出し
PROTOTYPE (プロト・タイプ)自動車・二輪車・自転車関連業

最初の不満がモノタロウ表記!それ以外は無い位でコスパに優れてます。裏側が金属製ならばもっと良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 52706755
2024-10-23
用途: ホイールのふれどり
桜井通信建設業・工事業

特に取説もなく。
それは良いとして、振れ取り台にそのまま付かないので。
アーム等別に揃える前提で。
そういった部品が出てくると良いと思う。
このゲージに合う部品かわかるように。

対象商品 : 52706755
2024-06-17
用途: スポークホイールの組み直し
サービス業

精度を高める為にスタンドと購入しました。
安くても良い製品です。

対象商品 : 52706755
2024-06-26
用途: 材料の変形測定
竹村工業株式会社製造業

短時間の小変位のモニタリング目的においては十分なコスパ。

対象商品 : 52706755
2024-02-17
用途: バイクのレストア

バイクホイール振れ確認に使用しています。問題なく使用しています。

対象商品 : 52706755
2023-07-07
用途: 圧密沈下量の計測
教育・研究機関

モノタロウブランドはコスパが優れていると思います。
本製品は動作価格共に満足いくものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 52706755
2023-05-17
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

デジタル式を持っています、古い人間ですのでどうもしっくりこず、アナログ式を求めて、これを買いました、普通に良いですよ、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
『耳付裏ぶた』のみの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-08-14

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする