タイマー

タイマー - タニタタイマー - タニタタイマー - タニタタイマー - タニタタイマー - タニタタイマー - タニタタイマー - タニタタイマー - タニタ

調理ラップを装着しやすい衛生的に使用できるタイマー

用途水滴・油・粉末を防ぎ洗う手間を省けます。湿気が多い・油が飛散する・粉末で手が汚れる環境に活躍付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)材質ABS、PMMA、シリコーンゴム寸法(mm)幅86×高さ86×奥行27測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA、シリコーンゴム質量(g)約95(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3 単4形乾電池(R03)×2本電源DC3V 単4形乾電池(R03)×2本設定時間最大99分59秒、1秒単位保証期間1年電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)アラーム警鳴時間(秒)約30タイマーカウントダウン方式主材質ABS、PMMA、シリコーンゴム寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅86×高さ86×奥行27音量(dB)70以上内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52664624TD420RDレッド
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
52664633TD420BLブルー
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
52664649TD420YLイエロー
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ラップで包めるタイマー!TD-420の使い方
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする