曜日別特売

3.2GHz対応CS・BSラインブースター(屋外用)

3.2GHz対応CS・BSラインブースター(屋外用) - 日本アンテナ

4K・8K放送(3224MHz)対応のラインブースターです。
外側は樹脂ケースで防滴構造。内部は板金ケースで電波の漏洩、飛込み防止に対応したシールド構造です。
チューナーなどからの供給電源で動作します。
スカパー!プレミアムサービス受信にも対応しています。
出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。(DC9.5~16.5V/最大0.5A)
出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。

電流(A)0.07電圧(V)DC15周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF:10~770、BS・CS-IF:1032~3224利得(dB)FM・VHF・UHF:-3.0(パス)、BS・CS-IF:15/25定格出力(dBμV)FM・VHF・UHF:-、BS・CS-IF:85/95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52666679CSBE25C-BP
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする