曜日別特売

フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ - HORIBA
(1件のレビュー)

防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!

質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。分解能(℃)0.1機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値表示範囲(℃)-30.0~130.0防塵防水性能IP67相当オートパワーオフOFF、1-30分測定温度範囲(℃)-30.0~130.0使用周囲湿度(%RH)0~80(ただし結露無きこと)内容量1台
注意
※商品は本体のみで電極は付いていません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
測定項目
測定方式
コード
校正
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52667756D-210P(pH)メータ本体、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)pH/ORP/温度サーミスタ法(温度)3200785346【pH】5点(NIST,USAの場合)、6点(DINの場合)【ORP・温度】校正機能有り
60,500
59,980
65,978(税込)
当日出荷
52667765D-210C(COND)メータ本体、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)電気伝導率/塩分濃度/TDS/抵抗率/温度サーミスタ法(温度)、交流2極法(電気伝導率)、電気伝導率換算(TDS・塩分濃度)3200785347【電気伝導率】最大4点(自動)/最大5点(手動)【塩分濃度・温度】校正機能有り
63,800
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52667774D-210D(DO)メータ本体、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)溶存酸素/温度サーミスタ法(温度)、隔膜式ガルバニ電池法(DO)3200785348校正機能有り(温度)、Calibration Points:2点(DO)
77,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52667783D-210PC(pH/COND)メータ本体、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)、電極アダプタpH/ORP/電気伝導率/塩分濃度/TDS/抵抗率/温度サーミスタ法(温度)、交流2極法(電気伝導率)、電気伝導率換算(TDS・塩分濃度)3200785349【pH】5点(NIST,USAの場合)、6点(DINの場合)【電気伝導率】最大4点(自動)/最大5点(手動)【ORP・温度】校正機能有り
71,500
69,980
76,978(税込)
当日出荷
52667799D-210PD(pH/DO)メータ本体、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)、電極アダプタpH/溶存酸素/温度サーミスタ法(温度)、隔膜式ガルバニ電池法(DO)3200785350【pH】5点(NIST,USAの場合)、6点(DINの場合)【温度】校正機能有り【DO】Calibration Points:2点
93,500
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52667853D-220P(pH)メータ本体、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)、USB通信ケーブルpH/ORP/温度サーミスタ法(温度)3200816280【pH】5点(NIST,USAの場合)、6点(DINの場合)【ORP・温度】校正機能有り
82,500
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
52667869D-220C(COND)メータ本体、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)、USB通信ケーブル電気伝導率/塩分濃度/TDS/抵抗率/温度サーミスタ法(温度)、交流2極法(電気伝導率)、電気伝導率換算(TDS・塩分濃度)3200816282【電気伝導率】最大4点(自動)/最大5点(手動)【塩分濃度・温度】校正機能有り
85,800
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52667878D-220D(DO)メータ本体、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)、USB通信ケーブル溶存酸素/温度サーミスタ法(温度)、隔膜式ガルバニ電池法(DO)3200816289校正機能有り(温度)、Calibration Points:2点(DO)
99,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52667887D-220PC(pC/COND)メータ本体、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)、USB通信ケーブル、電極アダプタpH/電気伝導率/温度サーミスタ法(温度)、交流2極法(電気伝導率)3200816313【pH】5点(NIST,USAの場合)、6点(DINの場合)【温度】校正機能有り【電気伝導率】最大4点(自動)/最大5点(手動)
93,500
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52667896D-220PD(pH/DO)メータ本体、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)、USB通信ケーブル、電極アダプタpH/溶存酸素/温度サーミスタ法(温度)、隔膜式ガルバニ電池法(DO)3200816315【pH】5点(NIST,USAの場合)、6点(DINの場合)【温度】校正機能有り【DO】Calibration Points:2点
115,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61445135D-210P(pH)(トレサビリティ証明書一式)メータ本体、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)pH/ORP/温度サーミスタ法(温度)3200785346【pH】5点(NIST,USAの場合)、6点(DINの場合)【ORP・温度】校正機能有り
75,000
74,900
82,390(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61445144D-210C(COND)(トレサビリティ証明書一式)メータ本体、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)電気伝導率/塩分濃度/TDS/抵抗率/温度サーミスタ法(温度)、交流2極法(電気伝導率)、電気伝導率換算(TDS・塩分濃度)3200785347【電気伝導率】最大4点(自動)/最大5点(手動)【塩分濃度・温度】校正機能有り
78,300
76,900
84,590(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61445153D-210D(DO)(トレサビリティ証明書一式)メータ本体、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)溶存酸素/温度サーミスタ法(温度)、隔膜式ガルバニ電池法(DO)3200785348校正機能有り(温度)、Calibration Points:2点(DO)
91,500
87,900
96,690(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61445169D-210PC(pH/COND)(トレサビリティ証明書一式)メータ本体、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)、電極アダプタpH/ORP/電気伝導率/塩分濃度/TDS/抵抗率/温度サーミスタ法(温度)、交流2極法(電気伝導率)、電気伝導率換算(TDS・塩分濃度)3200785349【pH】5点(NIST,USAの場合)、6点(DINの場合)【電気伝導率】最大4点(自動)/最大5点(手動)【ORP・温度】校正機能有り
86,000
85,900
94,490(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61445178D-210PD(pH/DO)(トレサビリティ証明書一式)メータ本体、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)、電極アダプタpH/溶存酸素/温度サーミスタ法(温度)、隔膜式ガルバニ電池法(DO)3200785350【pH】5点(NIST,USAの場合)、6点(DINの場合)【温度】校正機能有り【DO】Calibration Points:2点
108,000
99,900
109,890(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61445239D-220P(pH)(トレサビリティ証明書一式)メータ本体、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)、USB通信ケーブルpH/ORP/温度サーミスタ法(温度)3200816280【pH】5点(NIST,USAの場合)、6点(DINの場合)【ORP・温度】校正機能有り
97,000
96,900
106,590(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61445248D-220C(COND)(トレサビリティ証明書一式)メータ本体、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)、USB通信ケーブル電気伝導率/塩分濃度/TDS/抵抗率/温度サーミスタ法(温度)、交流2極法(電気伝導率)、電気伝導率換算(TDS・塩分濃度)3200816282【電気伝導率】最大4点(自動)/最大5点(手動)【塩分濃度・温度】校正機能有り
100,300
98,900
108,790(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61445257D-220D(DO)(トレサビリティ証明書一式)メータ本体、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)、USB通信ケーブル溶存酸素/温度サーミスタ法(温度)、隔膜式ガルバニ電池法(DO)3200816289校正機能有り(温度)、Calibration Points:2点(DO)
113,500
109,000
119,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61445266D-220PC(pC/COND)(トレサビリティ証明書一式)メータ本体、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)、USB通信ケーブル、電極アダプタpH/電気伝導率/温度サーミスタ法(温度)、交流2極法(電気伝導率)3200816313【pH】5点(NIST,USAの場合)、6点(DINの場合)【温度】校正機能有り【電気伝導率】最大4点(自動)/最大5点(手動)
108,000
99,900
109,890(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61445275D-220PD(pH/DO)(トレサビリティ証明書一式)メータ本体、取扱説明書/簡易マニュアル、電池(単3形)、USB通信ケーブル、電極アダプタpH/溶存酸素/温度サーミスタ法(温度)、隔膜式ガルバニ電池法(DO)3200816315【pH】5点(NIST,USAの場合)、6点(DINの場合)【温度】校正機能有り【DO】Calibration Points:2点
130,000
129,000
141,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52667774
2023-12-13
用途: 水質調査
製造業

商品写真は電極がついた状態ですが、実際には本体のみです。
ケーブルを挿す部分はありますが、ケーブルから先の部分(https://www.monotaro.com/p/5266/8063/)
は別途購入する必要があり、本体に匹敵する高額なものです。
価格面では倍額を覚悟して購入を検討してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする