曜日別特売

iDシリーズ 一体型LEDベースライト リニューアル専用タイプ 40形 直付型 iスタイル

iDシリーズ 一体型LEDベースライト リニューアル専用タイプ 40形 直付型 iスタイル - Panasonic(パナソニック)

器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用

質量(kg)2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)内容量1セット
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
全光束(Lm)
セット内容
調光方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52700997XLX439NENLA9100~24220.63200器具本体:NNLK41109、ライトバー:NNL4300ENTLA9-
27,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52699256XLX459NENLR9100~24231.95200器具本体:NNLK41109、ライトバー:NNL4500ENTLR9-
33,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
52700184XLX429NENRZ9100~24216.72500器具本体:NNLK41109、ライトバー:NNL4200ENTRZ9PiPit(ピピッと)調光
28,200
取扱い終了
代替品有
52700209XLX449NENRZ9100~24225.44000器具本体:NNLK41109、ライトバー:NNL4400ENPRZ9PiPit(ピピッと)調光
30,200
取扱い終了
代替品有
52700979XLX419NENLA9100~24213.12000器具本体:NNLK41109、ライトバー:NNL4100ENTLA9-
25,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
52700988XLX429NENLA9100~24216.32500器具本体:NNLK41109、ライトバー:NNL4200ENTLA9-
27,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
52701006XLX449NENLA9100~242254000器具本体:NNLK41109、ライトバー:NNL4400ENPLA9-
29,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52699247XLX409NENLR2200~24257.610000器具本体:NNLK41109、ライトバー:NNL4000ENTLR2調光/一般タイプ
47,800
取扱い終了
返品不可
52699265XLX469NENLR9100~24243.16900器具本体:NNLK41109、ライトバー:NNL4600ENTLR9-
37,200
取扱い終了
返品不可
52700166XLX409NENRZ2200~242-10000器具本体:NNLK41109、ライトバー:NNL4000ENRZ2PiPit(ピピッと)調光
50,100
取扱い終了
返品不可
52700175XLX419NENRZ9100~24213.52000器具本体:NNLK41109、ライトバー:NNL4100ENTRZ9PiPit(ピピッと)調光
26,700
取扱い終了
52700193XLX439NENRZ9100~242213200器具本体:NNLK41109、ライトバー:NNL4300ENTRZ9PiPit(ピピッと)調光
28,700
取扱い終了
52700218XLX459NENRZ9100~24232.35200器具本体:NNLK41109、ライトバー:NNL4500ENTRZ9PiPit(ピピッと)調光
33,700
取扱い終了
52700227XLX469NENRZ9100~24243.56900器具本体:NNLK41109、ライトバー:NNL4600ENTRZ9PiPit(ピピッと)調光
37,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52699256XLX459NENLR911273626XFX459NENLR9XLX459NENLR9 リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック) 11273626リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52700184XLX429NENRZ925987030XFX429NENRZ9XLX429NENRZ9 iD2500iスタイルRE昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25987030iD2500iスタイルRE昼白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52700209XLX449NENRZ927745527XFX449NENRZ9XLX449NENRZ9 iD4000iスタイルRE昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27745527iD4000iスタイルRE昼白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52700979XLX419NENLA911299061XFX419NENLA9XLX419NENLA9 一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅80 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック) 11299061一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅80 連続調光可(10~100%)Panasonic(パナソニック)1台
8,098
税込8,908
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52700988XLX429NENLA911299106XFX429NENLA9XLX429NENLA9 一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 2500lm 幅80 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック) 11299106一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 2500lm 幅80 連続調光可(10~100%)Panasonic(パナソニック)1台
8,498
税込9,348
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52701006XLX449NENLA911299210XFX449NENLA9XLX449NENLA9 一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅80 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック) 11299210一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅80 連続調光可(10~100%)Panasonic(パナソニック)1台
9,198
税込10,118
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする