SMC
エアフィルタ AF-A AF10
ろ過度(μm)
5
管接続口径
M5×0.8
ボディサイズ
10
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流れ方向
ねじの種類
オートドレン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52716957
AF10-M5-27-10-A
左→右
M
オートドレンなし
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52716966
AF10-M5-6Z-A
左→右
M
オートドレンなし
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52716975
AF10-M5-7-2-A
左→右
M
オートドレンなし
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52722146
AF10-M5-67-10-A
左→右
M
オートドレンなし
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52722155
AF10-M5-6RZ-A
右→左
(-) メートルねじ(M5)
(-) オートドレンなし
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52722164
AF10-M5-7-40-A
左→右
M
オートドレンなし
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください