SMC
エアフィルタ AF-A AF40
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
40
内容量
1個
バスケットに入れる
312
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52718068
AF40-02-27R-2-A
Rc1/4
-
右→左
Rc
¥
5,060
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718086
AF40-02-7-10-A
Rc1/4
-
左→右
Rc
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718095
AF40-02-7-70-A
Rc1/4
-
左→右
Rc
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718104
AF40-02-7R-10-A
Rc1/4
-
右→左
Rc
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718113
AF40-02B-27-40-A
Rc1/4
-
左→右
Rc
¥
5,410
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718156
AF40-02B-7-10-A
Rc1/4
-
左→右
Rc
¥
4,690
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718165
AF40-02B-7-70-A
Rc1/4
-
左→右
Rc
¥
4,690
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718183
AF40-02BC-67R-2-A
Rc1/4
-
右→左
Rc
¥
9,810
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718208
AF40-02BC-7-20-A
Rc1/4
-
左→右
Rc
¥
9,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718235
AF40-03-27-10-A
Rc3/8
-
左→右
Rc
¥
5,060
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718244
AF40-03-27-100-A
Rc3/8
-
左→右
Rc
¥
5,060
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718269
AF40-03-78-2-A
Rc3/8
-
左→右
Rc
¥
7,040
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718278
AF40-03B-27J-10-A
Rc3/8
-
左→右
Rc
¥
5,580
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718287
AF40-03B-27R-10-A
Rc3/8
-
右→左
Rc
¥
5,410
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718323
AF40-03B-7J-100-A
Rc3/8
-
左→右
Rc
¥
4,870
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718339
AF40-03BC-7-2-A
Rc3/8
-
左→右
Rc
¥
9,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718348
AF40-03BC-78-10-A
Rc3/8
-
左→右
Rc
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718357
AF40-03C-27R-2-A
Rc3/8
-
右→左
Rc
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718366
AF40-03C-78-2-A
Rc3/8
-
左→右
Rc
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718375
AF40-03D-27R-10-A
Rc3/8
-
右→左
Rc
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718384
AF40-03D-7-2-A
Rc3/8
-
左→右
Rc
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718393
AF40-03D-78-20-A
Rc3/8
-
左→右
Rc
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718409
AF40-03D-7R-40-A
Rc3/8
-
右→左
Rc
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718418
AF40-04-27-10-A
Rc1/2
-
左→右
Rc
¥
5,060
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718427
AF40-04-27-100-A
Rc1/2
-
左→右
Rc
¥
5,060
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718436
AF40-04-27-20-A
Rc1/2
-
左→右
Rc
¥
5,060
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718445
AF40-04-27J-2-A
Rc1/2
-
左→右
Rc
¥
5,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718454
AF40-04-27R-100-A
Rc1/2
-
右→左
Rc
¥
5,060
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718463
AF40-04-27R-20-A
Rc1/2
-
右→左
Rc
¥
5,060
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718479
AF40-04-67-40-A
Rc1/2
-
左→右
Rc
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718497
AF40-04-7J-2-A
Rc1/2
-
左→右
Rc
¥
4,530
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718506
AF40-04-7R-2-A
Rc1/2
-
右→左
Rc
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718515
AF40-04-7W-100-A
Rc1/2
-
左→右
Rc
¥
4,530
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718524
AF40-04B-27-10-A
Rc1/2
-
左→右
Rc
¥
5,410
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718533
AF40-04B-27R-100-A
Rc1/2
-
右→左
Rc
¥
5,410
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718549
AF40-04B-27R-2-A
Rc1/2
-
右→左
Rc
¥
5,410
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718558
AF40-04B-67-2-A
Rc1/2
-
左→右
Rc
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718567
AF40-04B-67JR-40-A
Rc1/2
-
右→左
Rc
¥
5,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718576
AF40-04B-7J-10-A
Rc1/2
-
左→右
Rc
¥
4,870
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718585
AF40-04BC-27-2-A
Rc1/2
-
左→右
Rc
¥
9,920
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718594
AF40-04BC-67R-2-A
Rc1/2
-
右→左
Rc
¥
9,810
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718603
AF40-04BD-7-10-A
Rc1/2
-
左→右
Rc
¥
8,760
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718619
AF40-04C-27R-40-A
Rc1/2
-
右→左
Rc
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718628
AF40-04C-7-2-A
Rc1/2
-
左→右
Rc
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718637
AF40-04C-7-20-A
Rc1/2
-
左→右
Rc
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718646
AF40-04C-7-70-A
Rc1/2
-
左→右
Rc
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718655
AF40-04C-78-2-A
Rc1/2
-
左→右
Rc
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718664
AF40-04D-67R-10-A
Rc1/2
-
右→左
Rc
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718689
AF40-06-7JR-100-A
Rc3/4
-
右→左
Rc
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52718698
AF40-06B-27J-100-A
Rc3/4
-
左→右
Rc
¥
6,350
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ