曜日別特売

エアフィルタ AF-A AF50

エアフィルタ AF-A AF50 - SMCエアフィルタ AF-A AF50 - SMCエアフィルタ AF-A AF50 - SMCエアフィルタ AF-A AF50 - SMCエアフィルタ AF-A AF50 - SMCエアフィルタ AF-A AF50 - SMCエアフィルタ AF-A AF50 - SMCエアフィルタ AF-A AF50 - SMC
ろ過度(μm)5ボディサイズ50内容量1個
全137種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
オートドレン仕様
137種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52719653AF50-06-27-2-ARc3/4左→右Rcオートドレンなし
7,650
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
52719669AF50-06-67-40-ARc3/4左→右Rcオートドレンなし
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52719714AF50-06B-7-100-ARc3/4左→右Rcオートドレンなし
7,440
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
52719723AF50-06B-7-2-ARc3/4左→右Rcオートドレンなし
7,440
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
52719739AF50-06B-78-100-ARc3/4左→右Rcオートドレンなし
10,140
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
52719748AF50-06BC-7-10-ARc3/4左→右RcN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
11,950
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52719766AF50-06BD-27-10-ARc3/4左→右RcN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
12,230
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52719775AF50-06BD-27-2-ARc3/4左→右RcN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
12,230
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52719793AF50-06BD-7-2-ARc3/4左→右RcN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
11,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
52719854AF50-10-27-2-ARc1左→右Rcオートドレンなし
7,650
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
52719897AF50-10B-27-2-ARc1左→右Rcオートドレンなし
8,160
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
52719906AF50-10B-27-40-ARc1左→右Rcオートドレンなし
8,160
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
52719915AF50-10B-7R-40-ARc1右→左Rcオートドレンなし
7,440
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
52719933AF50-10BC-67-40-ARc1左→右RcN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
12,560
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52719976AF50-10C-7R-40-ARc1右→左RcN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
52719994AF50-10D-7-10-ARc1左→右RcN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
52721683AF50-06B-78-2-ARc3/4左→右Rcオートドレンなし
10,140
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
52721708AF50-06D-27-2-ARc3/4左→右RcN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52721717AF50-06D-7-70-ARc3/4左→右RcN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
52721726AF50-06D-7R-2-ARc3/4右→左RcN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
52721735AF50-10-27-20-ARc1左→右Rcオートドレンなし
7,650
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
52721744AF50-10-27-70-ARc1左→右Rcオートドレンなし
7,650
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
52721769AF50-10-7-70-ARc1左→右Rcオートドレンなし
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
52721778AF50-10B-27-10-ARc1左→右Rcオートドレンなし
8,160
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
52721787AF50-10BD-27-20-ARc1左→右RcN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
12,230
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52721805AF50-F10-7-20-AG1左→右Gオートドレンなし
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
52721814AF50-F10B-27-10-AG1左→右Gオートドレンなし
8,160
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
52721823AF50-F10B-27-20-AG1左→右Gオートドレンなし
8,160
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
52721848AF50-N06-27-40-ANPT3/4左→右NPTオートドレンなし
7,650
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
52721857AF50-N06C-7-40-ANPT3/4左→右NPTN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
52723984AF50-06-7J-20-ARc3/4左→右Rcオートドレンなし
7,110
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
52724009AF50-06D-7-10-ARc3/4左→右RcN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
52724018AF50-06D-7-2-ARc3/4左→右RcN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
52724027AF50-06D-7R-20-ARc3/4右→左RcN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
52724036AF50-10-27J-20-ARc1左→右Rcオートドレンなし
7,830
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
52724045AF50-10-27J-40-ARc1左→右Rcオートドレンなし
7,830
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
52724054AF50-10-7J-40-ARc1左→右Rcオートドレンなし
7,110
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
52724097AF50-F06-27-2-AG3/4左→右Gオートドレンなし
7,650
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
52724133AF50-F06D-7-2-AG3/4左→右GN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
52724158AF50-F10-7-2-AG1左→右Gオートドレンなし
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
52724167AF50-F10-78-20-AG1左→右Gオートドレンなし
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
52724219AF50-F10BD-7-40-AG1左→右GN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
11,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
52724273AF50-N06B-27Z-40-ANPT3/4左→右NPTオートドレンなし
8,160
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
52724298AF50-N06B-7Z-40-ANPT3/4左→右NPTオートドレンなし
7,440
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
52724447AF50-N06D-7Z-2-ANPT3/4左→右NPTN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
52719888AF50-10-7W-40-ARc1左→右Rcオートドレンなし
7,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
52719678AF50-06-6RW-ARc3/4右→左Rcオートドレンなし
7,720
取扱い終了
返品不可
52719687AF50-06B-27-40-ARc3/4左→右Rcオートドレンなし
8,160
取扱い終了
返品不可
52719696AF50-06B-6R-ARc3/4右→左Rcオートドレンなし
8,050
取扱い終了
返品不可
52719705AF50-06B-6RW-ARc3/4右→左Rcオートドレンなし
8,220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52719888AF50-10-7W-40-A62589987AF50-10-7W-40-DAF50-10-7W-40-A AF50-D Series エアフィルタ SMC 62589987AF50-D Series エアフィルタSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする