曜日別特売

エアフィルタ AF-A AF60

エアフィルタ AF-A AF60 - SMCエアフィルタ AF-A AF60 - SMCエアフィルタ AF-A AF60 - SMCエアフィルタ AF-A AF60 - SMCエアフィルタ AF-A AF60 - SMCエアフィルタ AF-A AF60 - SMCエアフィルタ AF-A AF60 - SMCエアフィルタ AF-A AF60 - SMC
ボディサイズ60内容量1個
全95種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
オートドレン仕様
95種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
オートドレン仕様
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52720283AF60-10-27J-40-ARc1Rc左→右オートドレンなし5
11,400
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
52720308AF60-10-7J-100-ARc1Rc左→右オートドレンなし5
10,690
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
52720317AF60-10-7R-40-ARc1Rc右→左オートドレンなし5
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
52720326AF60-10B-27-10-ARc1Rc左→右オートドレンなし5
11,730
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52720335AF60-10B-27-100-ARc1Rc左→右オートドレンなし5
11,730
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52720353AF60-10B-27R-2-ARc1Rc右→左オートドレンなし5
11,730
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52720378AF60-10BC-27-40-ARc1Rc左→右N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし5
16,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52720396AF60-10BD-7-40-ARc1Rc左→右N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5
15,090
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52720405AF60-10C-27R-10-ARc1Rc右→左N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし5
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52720414AF60-10C-27R-2-ARc1Rc右→左N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし5
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52720439AF60-10D-67-40-ARc1Rc左→右N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52720466AF60-F10-27-100-AG1G左→右オートドレンなし5
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
52720527AF60-N10-7-40-ANPT1NPT左→右オートドレンなし5
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
52720536AF60-N10-7-70-ANPT1NPT左→右オートドレンなし5
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
52720624AF60-N10C-7-40-ANPT1NPT左→右N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし5
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52721866AF60-10-7W-10-ARc1Rc左→右オートドレンなし5
10,690
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
52721875AF60-10-7W-100-ARc1Rc左→右オートドレンなし5
10,690
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
52721884AF60-10-7W-20-ARc1Rc左→右オートドレンなし5
10,690
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
52721893AF60-10B-27-20-ARc1Rc左→右オートドレンなし5
11,730
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
52721927AF60-10B-7-10-ARc1Rc左→右オートドレンなし5
11,020
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
52721936AF60-10B-78-20-ARc1Rc左→右オートドレンなし5
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52721945AF60-10BC-7-20-ARc1Rc左→右N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし5
15,530
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52721963AF60-10BD-27-20-ARc1Rc左→右N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5
15,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52721988AF60-10BD-7-10-ARc1Rc左→右N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5
15,090
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52721997AF60-10BD-7-100-ARc1Rc左→右N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5
15,090
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52722006AF60-10BD-7-2-ARc1Rc左→右N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5
15,090
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52722033AF60-10C-7R-40-ARc1Rc右→左N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし5
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52722049AF60-10D-27-70-ARc1Rc左→右N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52722058AF60-10D-78-10-ARc1Rc左→右N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
52722076AF60-10D-7R-40-ARc1Rc右→左N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52722085AF60-F10-7-20-AG1G左→右オートドレンなし5
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
52722094AF60-F10B-27-20-AG1G左→右オートドレンなし5
11,730
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52722103AF60-F10B-7-20-AG1G左→右オートドレンなし5
11,020
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
52722137AF60-N10C-78RZ-2-ANPT1NPT右→左N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし5
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
52724544AF60-10-7J-70-ARc1Rc左→右オートドレンなし5
10,690
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
52724553AF60-10B-27-40-ARc1Rc左→右オートドレンなし5
11,730
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
52724569AF60-10C-27-100-ARc1Rc左→右N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし5
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52724578AF60-10C-27-70-ARc1Rc左→右N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし5
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52724596AF60-F10-7J-2-AG1G左→右オートドレンなし5
10,690
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
52724657AF60-F10D-7R-10-AG1G右→左N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52724666AF60-N10-67JZ-2-ANPT1NPT左→右オートドレンなし5
11,290
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
52885194AF60-10-7R-10-ARc1Rc右→左オートドレンなし5
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
52885237AF60-N10BD-7Z-40-ANPT1NPT左→右N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5
15,090
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52722024AF60-10C-7-70-ARc1Rc左→右N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし5
15,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
52720265AF60-10-27-10-ARc1Rc左→右オートドレンなし5
11,220
取扱い終了
返品不可
52720274AF60-10-27-20-ARc1Rc左→右オートドレンなし5
11,220
取扱い終了
返品不可
52720299AF60-10-6W-ARc1Rc左→右オートドレンなし5
11,290
取扱い終了
返品不可
52720344AF60-10B-27-70-ARc1Rc左→右オートドレンなし5
11,730
取扱い終了
返品不可
52720369AF60-10B-6R-ARc1Rc右→左オートドレンなし5
11,620
取扱い終了
返品不可
52720387AF60-10BD-6R-ARc1Rc右→左N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり5
15,690
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52722024AF60-10C-7-70-A75203996AF60-10C-7-70-DAF60-10C-7-70-A AF60-D Series エアフィルタ SMC 75203996AF60-D Series エアフィルタSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする