曜日別特売

逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR30K

逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR30K - SMC逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR30K - SMC逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR30K - SMC逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR30K - SMC逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR30K - SMC逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR30K - SMC逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR30K - SMC逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR30K - SMC
内容量1個
全102種類を絞り込む
管接続口径
102種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
管接続口径
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52731587AR30K-02BE4-B-Rc1/4--30
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52731614AR30K-02B-RY-B-Rc1/4--30
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
52731623AR30K-02E-1N-B-Rc1/4--30
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
52731639AR30K-02EH-Y-B-Rc1/4--30
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
52731648AR30K-02G-1N-B-Rc1/4--30
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
52731666AR30K-03-1N-B-Rc3/8--30
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52731675AR30K-03B-1N-B-Rc3/8--30
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
52731693AR30K-03E-1N-B-Rc3/8--30
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
52731736AR30K-03G-1N-B-Rc3/8--30
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
52731779AR30K-03G-NR-B-Rc3/8--30
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
52731815AR30K-F02BG-N-B-G1/4--30
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
52731833AR30K-F03BG-1NR-B-G3/8--30
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
52731849AR30K-F03BG-N-B-G3/8--30
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
52731858AR30K-F03B-N-B-G3/8--30
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
52731867AR30K-F03E-1N-B-G3/8--30
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
52731876AR30K-F03G-NR-B-G3/8--30
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
52731894AR30K-N02-1N-B-NPT1/4--30
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52731903AR30K-N02B-1N-B-NPT1/4--30
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
52731928AR30K-N02BE-R-B-NPT1/4--30
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
52731937AR30K-N03B-1N-B-NPT3/8--30
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
52731946AR30K-N03BE-1N-B-NPT3/8--30
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
52731955AR30K-N03BE-N-B-NPT3/8--30
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
52731964AR30K-N03BE-R-B-NPT3/8--30
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
52731973AR30K-N03BG-1N-B-NPT3/8--30
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
52731989AR30K-N03BG-N-B-NPT3/8--30
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
52731998AR30K-N03BG-NY-B-NPT3/8--30
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
52732025AR30K-N03G-N-B-NPT3/8--30
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
52732034AR30K-N03G-R-B-NPT3/8--30
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
52732043AR30K-N03G-RZ-B-NPT3/8--30
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
52736207AR30K-02BE1-N-B-Rc1/4--30
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52736216AR30K-02BE1-ZA-B-Rc1/4--30
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52736234AR30K-02E1-Y-B-Rc1/4--30
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52736259AR30K-02E-NR-B-Rc1/4--30
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
52736268AR30K-02G-1R-B-Rc1/4--30
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
52736286AR30K-02GH-N-B-Rc1/4--30
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
52736304AR30K-02M-1-B-Rc1/4--30
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
52736329AR30K-03B-1NR-B-Rc3/8--30
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
52736338AR30K-03BE1-NYZA-B-Rc3/8--30
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52736365AR30K-03B-NY-B-Rc3/8--30
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
52736383AR30K-03E2-N-B-Rc3/8--30
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52736399AR30K-03E2-NR-B-Rc3/8--30
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52736408AR30K-03EH-RY-B-Rc3/8--30
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
52736435AR30K-N02BE-1-B-NPT1/4--30
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
52736453AR30K-N02G-N-B-NPT1/4--30
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
52736478AR30K-N03M-B-NPT3/8--30
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
52740775AR30K-02-1N-B(02) 1/4(02) 1/4(1) 0.02~0.2設定(1) 0.02~0.230mm
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52740784AR30K-03BE2-ZA-B(03) 3/8(03) 3/8(-) 0.05~0.85設定(-) 0.05~0.8530mm
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52740809AR30K-N02B-1Z-B(02) 1/4(02) 1/4(1) 0.02~0.2設定(1) 0.02~0.230mm
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
52740818AR30K-N02BE4-Z-B(02) 1/4(02) 1/4(-) 0.05~0.85設定(-) 0.05~0.8530mm
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52740827AR30K-N02BG-RZ-B(02) 1/4(02) 1/4(-) 0.05~0.85設定(-) 0.05~0.8530mm
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする