曜日別特売

逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR60K

逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR60K - SMC逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR60K - SMC逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR60K - SMC逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR60K - SMC逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR60K - SMC逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR60K - SMC逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR60K - SMC逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR60K - SMC
ボディサイズ60内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52734448AR60K-10-1N-B圧力計なしノンリリーフタイプRc1左→右Rc
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52734457AR60K-10-1R-B圧力計なしリリーフタイプRc1右→左Rc
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52734466AR60K-10BE-1N-B角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプRc1左→右Rc
16,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52734484AR60K-10BG-1R-B丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc1右→左Rc
16,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52734493AR60K-10BG-N-B丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプRc1左→右Rc
16,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52734518AR60K-10E-1N-B角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプRc1左→右Rc
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52734527AR60K-10E1-R-B-リリーフタイプRc1右→左Rc
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52734563AR60K-10G-1N-B丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプRc1左→右Rc
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52734579AR60K-F10-1N-B圧力計なしノンリリーフタイプG1左→右G
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52734588AR60K-F10BG-1N-B丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプG1左→右G
16,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52734597AR60K-F10BG-Y-B丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプG1左→右G
16,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52734606AR60K-F10G-1N-B丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプG1左→右G
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52734624AR60K-N10E-1-B角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプNPT1左→右NPT
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52738228AR60K-10BE2-N-B-ノンリリーフタイプRc1左→右Rc
24,050
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52734475AR60K-10BG-1-B丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc1左→右Rc
16,460
取扱い終了
返品不可
52734509AR60K-10E-1-B角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc1左→右Rc
15,950
取扱い終了
返品不可
52734536AR60K-10E-NR-B角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプRc1右→左Rc
15,950
取扱い終了
返品不可
52734545AR60K-10E-Y-B角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc1左→右Rc
15,950
取扱い終了
返品不可
52734554AR60K-10G-1-B丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc1左→右Rc
15,950
取扱い終了
返品不可
52734615AR60K-N10E-B角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプNPT1左→右NPT
15,950
取扱い終了
返品不可
52734633AR60K-N10G-B丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプNPT1左→右NPT
15,950
取扱い終了
返品不可
52738237AR60K-10BE-Y-B角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc1左→右Rc
16,460
取扱い終了
返品不可
52738246AR60K-10BG-RY-B丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc1右→左Rc
16,460
取扱い終了
返品不可
52738255AR60K-10BG-Y-B丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc1左→右Rc
16,460
取扱い終了
返品不可
52738264AR60K-10E4-B-リリーフタイプRc1左→右Rc
23,540
取扱い終了
返品不可
52738273AR60K-10G-RY-B丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc1右→左Rc
15,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする