フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30 - SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30 - SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30 - SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30 - SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30 - SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30 - SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30 - SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30 - SMC
(1件のレビュー)
内容量1個
903件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52747206AW30-02-16-BRc1/4Rcリリーフタイプ圧力計なし0.02~0.2オートドレンなし-30
6,600
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747215AW30-02-27R-2-BRc1/4Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-30
7,040
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747285AW30-02B-12JN-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ圧力計なし0.02~0.2オートドレンなし-30
7,440
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747294AW30-02B-12JR-BRc1/4Rcリリーフタイプ圧力計なし0.02~0.2オートドレンなし-30
7,440
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747303AW30-02B-12R-BRc1/4Rcリリーフタイプ圧力計なし0.02~0.2オートドレンなし-30
7,260
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747319AW30-02B-16R-BRc1/4Rcリリーフタイプ圧力計なし0.02~0.2オートドレンなし-30
6,820
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747328AW30-02B-27N-2-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-30
7,260
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747373AW30-02BC-12N-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ圧力計なし0.02~0.2N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-30
11,610
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747398AW30-02BC-1R-BRc1/4Rcリリーフタイプ圧力計なし0.02~0.2N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-30
11,000
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747407AW30-02BC-27-2-BRc1/4Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.85N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-30
11,610
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747434AW30-02BCE-18-BRc1/4Rcリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-30
14,960
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747468AW30-02BCG-17-2-BRc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-30
12,540
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747486AW30-02BCG-27N-10-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-30
13,150
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747495AW30-02BCG-27N-100-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-30
13,150
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747504AW30-02BCG-27N-2-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-30
13,150
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747513AW30-02BCG-27N-20-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-30
13,150
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747529AW30-02BCG-27N-40-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-30
13,150
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747538AW30-02BCG-27NR-10-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-30
13,150
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747547AW30-02BCG-27NR-100-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-30
13,150
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747556AW30-02BCG-27NR-2-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-30
13,150
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747565AW30-02BCG-27NR-20-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-30
13,150
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747574AW30-02BCG-27NR-40-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-30
13,150
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747583AW30-02BCG-27NR-70-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-30
13,150
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747608AW30-02BD-16-BRc1/4Rcリリーフタイプ圧力計なし0.02~0.2N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-30
10,730
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747617AW30-02BD-27-40-BRc1/4Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.85N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-30
11,170
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747644AW30-02BDE-12-BRc1/4Rcリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-30
12,710
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747669AW30-02BDE-1N-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-30
12,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747705AW30-02BDG-27-2-BRc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-30
12,710
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747723AW30-02BDG-7-20-BRc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-30
12,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747739AW30-02BDG-7-40-BRc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-30
12,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747775AW30-02BE-1NW-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-30
8,380
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747809AW30-02BE-27-2-BRc1/4Rcリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-30
8,800
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747818AW30-02BE-27-40-BRc1/4Rcリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-30
8,800
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747854AW30-02BE-7R-40-BRc1/4Rcリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-30
8,200
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747906AW30-02BG-12J-BRc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-30
8,980
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747915AW30-02BG-12JN-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-30
8,980
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747949AW30-02BG-16N-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-30
8,360
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
52747958AW30-02BG-1J-BRc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-30
8,380
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
52748019AW30-02BG-7-20-BRc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-30
8,200
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
52748028AW30-02BG-7N-2-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-30
8,200
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
52748089AW30-02CG-12-BRc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-30
12,930
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
52748098AW30-02CG-12N-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-30
12,930
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
52748159AW30-02D-12-BRc1/4Rcリリーフタイプ圧力計なし0.02~0.2N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-30
10,950
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
52748186AW30-02DE-1N-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-30
11,880
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
52748256AW30-02DG-12NR-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-30
12,490
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
52748265AW30-02DG-16-BRc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-30
12,050
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
52748299AW30-02DGH-1N-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-30
11,880
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
52748396AW30-02G-127-2-BRc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-30
8,580
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
52748405AW30-02G-12J-BRc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-30
8,760
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
52748414AW30-02G-12N-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-30
8,580
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: レギュレータ交換
リーフカーポート和泉中央洗車場サービス業

無事届き即交換しましたが発送まで時間が掛かり過ぎです。営業日での13日後発送とは分かりつつもエアー漏れが続いたまま機械を使用する立場としては、気が気でなかったです。もう少し発送日を早めるよう強く要望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする