曜日別特売

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K - SMC逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K - SMC逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K - SMC逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K - SMC逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K - SMC逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K - SMC逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K - SMC逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K - SMC
(1件のレビュー)
内容量1個
195件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52746454AW20K-01B-12-BRc1/8Rcリリーフタイプ圧力計なし0.02~0.2オートドレンなし-20
5,220
4,698
5,168(税込)
14日以内出荷
返品不可
52746463AW20K-01B-1N-BRc1/8Rcノンリリーフタイプ圧力計なし0.02~0.2オートドレンなし-20
4,780
4,298
4,728(税込)
14日以内出荷
返品不可
52746533AW20K-01BE-1R-BRc1/8Rcリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-20
6,320
5,698
6,268(税込)
14日以内出荷
返品不可
52746637AW20K-01E-1N-BRc1/8Rcノンリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-20
6,110
5,598
6,158(税込)
14日以内出荷
返品不可
52746698AW20K-02B-12-BRc1/4Rcリリーフタイプ圧力計なし0.02~0.2オートドレンなし-20
5,220
4,698
5,168(税込)
14日以内出荷
返品不可
52746716AW20K-02BCG-1N-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-20
8,630
7,798
8,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
52746725AW20K-02BE-1C-BRc1/4Rcリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-20
6,870
6,298
6,928(税込)
14日以内出荷
返品不可
52746743AW20K-02BE-1NR-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-20
6,320
5,698
6,268(税込)
14日以内出荷
返品不可
52746795AW20K-02BG-12N-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-20
6,760
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
52746874AW20K-02CE-1N-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-20
8,420
7,598
8,358(税込)
14日以内出荷
返品不可
52746883AW20K-02CG-12-BRc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-20
8,860
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
52746953AW20K-02G-1C-BRc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-20
6,660
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
52746969AW20K-02G-1N-BRc1/4Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-20
6,110
5,598
6,158(税込)
14日以内出荷
返品不可
52747005AW20K-F01BE-1N-BG1/8Gノンリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-20
6,320
5,698
6,268(税込)
14日以内出荷
返品不可
52747014AW20K-F02B-1N-BG1/4Gノンリリーフタイプ圧力計なし0.02~0.2オートドレンなし-20
4,780
4,298
4,728(税込)
14日以内出荷
返品不可
52747075AW20K-N01-1C-BNPT1/8NPTリリーフタイプ圧力計なし0.02~0.2オートドレンなし-20
5,120
4,698
5,168(税込)
14日以内出荷
返品不可
52747084AW20K-N01BE-1-BNPT1/8NPTリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-20
6,320
5,698
6,268(税込)
14日以内出荷
返品不可
52747109AW20K-N01C-1-BNPT1/8NPTリリーフタイプ圧力計なし0.02~0.2N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-20
6,880
6,298
6,928(税込)
14日以内出荷
返品不可
52747154AW20K-N02BE-12N-BNPT1/4NPTノンリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-20
6,760
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
52747163AW20K-N02BG-1N-BNPT1/4NPTノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-20
6,320
5,698
6,268(税込)
14日以内出荷
返品不可
52761513AW20K-01BCE-12-BRc1/8Rcリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-20
9,070
8,198
9,018(税込)
14日以内出荷
返品不可
52761556AW20K-01BE-1C-BRc1/8Rcリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-20
6,870
6,298
6,928(税込)
14日以内出荷
返品不可
52761653AW20K-01C-1-BRc1/8Rcリリーフタイプ圧力計なし0.02~0.2N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-20
6,880
6,298
6,928(税込)
14日以内出荷
返品不可
52761669AW20K-01C-1R-BRc1/8Rcリリーフタイプ圧力計なし0.02~0.2N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-20
6,880
6,298
6,928(税込)
14日以内出荷
返品不可
52761739AW20K-01E-1R-BRc1/8Rcリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-20
6,110
5,598
6,158(税込)
14日以内出荷
返品不可
52761818AW20K-02BCE-12-BRc1/4Rcリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-20
9,070
8,198
9,018(税込)
14日以内出荷
返品不可
52761994AW20K-02CM-1-BRc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(カラーゾーン付)0.02~0.2N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-20
8,470
7,698
8,468(税込)
14日以内出荷
返品不可
52762003AW20K-02CM-1R-BRc1/4Rcリリーフタイプ丸形圧力計(カラーゾーン付)0.02~0.2N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-20
8,470
7,698
8,468(税込)
14日以内出荷
返品不可
52762125AW20K-F02BG-1N-BG1/4Gノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-20
6,320
5,698
6,268(税込)
14日以内出荷
返品不可
52762186AW20K-N02BE-1C-BNPT1/4NPTリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-20
6,870
6,298
6,928(税込)
14日以内出荷
返品不可
52762213AW20K-N02BG-1-BNPT1/4NPTリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-20
6,320
5,698
6,268(税込)
14日以内出荷
返品不可
52772336AW20K-02CE1-1N-B-(-) Rc--(1) 0.02~0.2設定(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右20
16,010
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
52772354AW20K-02G-1R-B-(-) Rc-丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2設定(-) オートドレンなし(R) 右→左20
6,110
5,598
6,158(税込)
14日以内出荷
返品不可
52772379AW20K-02H-12-B-(-) Rc-圧力計なし(1) 0.02~0.2設定(-) オートドレンなし(-) 左→右20
5,010
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
52772388AW20K-F01C-1-B-(F) G-圧力計なし(1) 0.02~0.2設定(C) フロート式オートドレン(N.C.)(-) 左→右20
6,880
6,298
6,928(税込)
14日以内出荷
返品不可
52746427AW20K-01-2N-BRc1/8Rcノンリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-20
5,010
取扱い終了
返品不可
52746436AW20K-01-2R-BRc1/8Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-20
5,010
取扱い終了
返品不可
52746445AW20K-01-6-BRc1/8Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-20
4,730
取扱い終了
返品不可
52746479AW20K-01B-2-BRc1/8Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-20
5,220
取扱い終了
返品不可
52746488AW20K-01BCE1-2-BRc1/8Rcリリーフタイプ-0.05~0.85N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-20
16,660
取扱い終了
返品不可
52746497AW20K-01BCE-C-BRc1/8Rcリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-20
9,180
取扱い終了
返品不可
52746506AW20K-01BC-N-BRc1/8Rcノンリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.85N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-20
7,090
取扱い終了
返品不可
52746515AW20K-01BE1-2-BRc1/8Rcリリーフタイプ-0.05~0.85オートドレンなし-20
14,350
取扱い終了
返品不可
52746524AW20K-01BE-1N-BRc1/8Rcノンリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-20
6,320
取扱い終了
返品不可
52746549AW20K-01BE-6C-BRc1/8Rcリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-20
7,030
取扱い終了
返品不可
52746558AW20K-01BE-6N-BRc1/8Rcノンリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-20
6,480
取扱い終了
返品不可
52746567AW20K-01BE-N-BRc1/8Rcノンリリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-20
6,320
取扱い終了
返品不可
52746576AW20K-01BG-1N-BRc1/8Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-20
6,320
取扱い終了
返品不可
52746585AW20K-01BG-2N-BRc1/8Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-20
6,760
取扱い終了
返品不可
52746594AW20K-01BG-N-BRc1/8Rcノンリリーフタイプ丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-20
6,320
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52762089
2023-02-28
用途: 機械メンテ
アンバソールジャパン株式会社

納期は多少長かったが、現物はシンプルで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする