曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2L6

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2L6 - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2L6 - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2L6 - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2L6 - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2L6 - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2L6 - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2L6 - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2L6 - SMC
チューブ内径(Φmm)6取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52787045CJ2L6-10SRZ10単動押出し
2,070
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787054CJ2L6-15SRZ15単動押出し
2,070
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787063CJ2L6-15TZ15単動引込み
2,070
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787079CJ2L6-18SRZ18単動押出し
2,070
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787097CJ2L6-20SRZ20単動押出し
2,070
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787106CJ2L6-20TZ20単動引込み
2,070
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787124CJ2L6-25SRZ25単動押出し
2,070
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787133CJ2L6-30TZ30単動引込み
2,070
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787149CJ2L6-35TZ35単動引込み
2,240
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787158CJ2L6-40SRZ40単動押出し
2,240
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787167CJ2L6-45SRZ45単動押出し
2,240
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787176CJ2L6-45TZ45単動引込み
2,240
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787203CJ2L6-55SRZ55単動押出し
2,240
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
52787219CJ2L6-5SRZ5単動押出し
2,070
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする