曜日別特売

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6 - SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6 - SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6 - SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6 - SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6 - SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6 - SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6 - SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6 - SMC
チューブ内径(Φmm)6内容量1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52785505CJ2B6-12RZ12複動片ロッド
2,310
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
52785514CJ2B6-16RZ16複動片ロッド
2,310
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
52785523CJ2B6-19RZ19複動片ロッド
2,310
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
52785584CJ2B6-33RZ33複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
52785609CJ2B6-46RZ46複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
52785618CJ2B6-55RZ55複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
52785627CJ2B6-6RZ6複動片ロッド
2,310
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
52788156CJ2B6-24RZ24複動片ロッド
2,310
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
52788174CJ2B6-7RZ7複動片ロッド
2,310
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
52788183CJ2B6-9RZ9複動片ロッド
2,310
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
52789136CJ2B6-150RZ150複動片ロッド
3,470
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
52789145CJ2B6-158RZ158複動片ロッド
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
52789154CJ2B6-165RZ165複動片ロッド
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
52789163CJ2B6-175RZ175複動片ロッド
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
52789179CJ2B6-65RZ65複動片ロッド
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
52789188CJ2B6-72RZ72複動片ロッド
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
52785487CJ2B6-050RZ50複動片ロッド
2,250
取扱い終了
返品不可
52785496CJ2B6-05SRZ5単動押出し
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする