SMC
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WF10
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
14
作動方式
複動両ロッド
取付支持形式
フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
取付金具
フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52787544
CJ2WF10-14Z
¥
3,280
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください