曜日別特売
(4件のレビュー)

とにかく軽い、軽量アルミ製エアー補助タンク30L。
タンクにエアーを充填させ、ちょっとしたエアー作業に。

用途
エアーコンプレッサーのタンク容量アップに。
エアーコンプレッサーを使用するまでもないちょっとしたエアー作業に、持ち運びが便利な補助タンクにエアーを充填させ、現地で空気入れや、お掃除作業が行えます。
仕様(吹出口)2口:メスカプラ 1/4、(吸入口)1口:オスカプラ 1/4質量(kg)4.8タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.78空気取出口メスカプラ 1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390空気取入口オスカプラ 1/4保証期間本体 メーカー保証 購入日より1年間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※作業が終わりましたら、タンク下のドレンコックからエアーと水を抜き保管して下さい。
※特に水を抜いて保管しないと、使用されるエアー工具に悪影響を及ぼす他タンクの劣化を早めます。
※最高使用可能圧力0.8MPa迄
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52708015KT-030L
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52708015
2021-10-03
用途: 床暖房の暖房回路の圧力試験用
サウスゆかだん建設業・工事業

軽くて場所も取らないので車の片隅に置けるので都合が良いです。 使い方の領域が広いと思うので、タイヤの空気補充とか・ちょっとしたエアーブローとか・・・メーカーからの使用目的案内を欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 52708015
2021-04-15
用途: DIY
建設業・工事業

タンクレスのコンプレッサーを購入したが、やはり作業がスムーズにいかずサブタンクを購入。 購入にあたっては容量、軽さ、そしてエアー工具利用に際して排出圧の調整ができる事を考慮してこの商品を選択。 タンク満タンで室内でのフィニッシュネイルの打ち込みなどに利用しようと思っています。 大満足です。

対象商品 : 52708015
2021-07-09
用途: サブタンクとして
農・林・水産業

軽い!
ベビコンタンクのサブタンクとして購入しました。とにかく軽いので、出先の作業時に持って行って機械や服の汚れ落としにも使おうかと思います。

対象商品 : 52708015
2020-03-31
用途: エア作業

軽量で、ちょうど良いサイズでした。
価格もこの位なら高くは無いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする