村田屋産業
メタルスリムポスト
(1件のレビュー)
アイアン製の郵便ポストです。レトロな風合いでおしゃれな雰囲気を演出します。
材質
アイアン
幅(cm)
25.5
高さ(cm)
36.5
奥行き(cm)
11
内容量
1台
注意
(屋号のない)個人宅様への配送は不可商品となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52891905
7007
レッド
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52891914
7006
ブルー
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません