曜日別特売

アースガーデン ロハピ

アースガーデン ロハピ - アース製薬アースガーデン ロハピ - アース製薬アースガーデン ロハピ - アース製薬アースガーデン ロハピ - アース製薬アースガーデン ロハピ - アース製薬アースガーデン ロハピ - アース製薬アースガーデン ロハピ - アース製薬アースガーデン ロハピ - アース製薬
(5件のレビュー)

●野菜・果樹・花・庭木に
●食品原料99.9%
●収穫当日まで何度でも
※注意:一度病気になった葉の病斑はもとには戻らない。
●虫の退治&病気の予防(※病気の進行に対する効果です。)に
【適用病害虫の例】厄介な虫と病気にすばやく効く!
●虫:アオムシ、アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、チュウレンジハバチ、アメリカシロヒトリ
●病気:うどんこ病、黒星病
【殺虫殺菌剤】【家庭園芸用】

用途
食品原料99.9%でできた殺虫殺菌剤。
安心な成分でしっかりと病害虫対策をしたい方に。
適合作物
【樹木類】【野菜類】 ミニトマト、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、ねぎ、オクラ、大葉(シソ)、えだまめ、さやえんどう、だいこん、いちごなど
・豆類、いも類にも使える:そらまめ、いんげん、じゃがいも、さつまいもなど
【果樹類】 ブルーベリー、レモン、うめ、オリーブ、かき、みかん、りんご、ラズベリーなど
【花き類】 チューリップ、パンジー、シクラメン、ペチュニア、アサガオ、クレマチス、クリスマスローズなど
区分農薬(殺虫殺菌剤)種類農薬(殺虫殺菌剤)希釈倍率原液適合害虫アオムシ、アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、チュウレンジハバチ、うどんこ病、黒星病希釈原液性状類白色乳濁液体農林水産省登録第(号)24181
注意
※ラベルをよく読む。
※記載以外には使用しない。
※小児の手の届くところには置かない。
【効果・薬害等の注意】
※本剤は散布液が直接害虫にかからないと効果がないため、葉の表裏の害虫にむらなく薬液がかかるよう丁寧に散布する。
※本剤は残効が短いため、夏期高温時など害虫の増殖や外部からの飛び込みが活発なときには、5日から7日間隔の連続散布や他剤との輪番で使用する。
※花き類・観葉植物に使用する場合は、品種、栽培条件等により花弁に薬害を生じる場合があるので、事前に影響がないことを確認してから使用する。特に結蕾期以降の散布は注意する。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。
【安全使用上の注意】
※人に向かって噴射しない。
※眼に入らないように注意。眼に入った場合は直ちに水洗いする(弱い刺激性)。
【保管上の注意】
※直射日光の当たらない低温で子供の手のとどかない場所に密栓して保管する。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
剤形
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24845925-1個(850mL)カプリン酸グリセリル(デカン酸グリセリル):0.050% 水、界面活性剤等:99.95%パウチ152×255×83パウチ
オープン
579
637(税込)
当日出荷
52892483-1本(1000mL)カプリン酸グリセリル(デカン酸グリセリル)0.050%水、界面活性剤等99.95%スプレー113×263×89スプレー
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
77140955-1本(500mL)カプリン酸グリセリル(デカン酸グリセリル):0.050% 水、界面活性剤等:99.95%スプレー100×216×57スプレー
オープン
789
868(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24845925
2024-07-26
用途: 野菜の栽培時
有限会社フェイヅ卸売・小売業

いろいろな害虫に効いているようで対象野菜も幅が広いので
冬野菜もこれを使っていこうと思っています

対象商品 : 24845925
2024-07-10
用途: 苗木の害虫予防
村田会計事務所サービス業

苗木につく虫の駆除用としては最適、使いやすいし、ボトル購入後の詰め替え用でもあり、とても重宝しています。

対象商品 : 24845925
2024-01-13
用途: 家庭菜園で殺虫に使用

キャベツやブロッコリーなどに付く虫の殺虫剤としてつかっています。なるべく無農薬で作りたいと思っていたところ、99%食品原料の殺虫剤との事で使用しています。
 しかし、同じ野菜に何度も噴霧するのは心配なことでしたが、1度目の噴霧の時は結構殺虫の効果が確認出来ましたが、2度目の噴霧では、耐性が出来てしまうのか効果が薄れた様に感じました。結局早朝に割り箸もって一匹づつ除去して収穫にいたりました。

対象商品 : 52892483
2023-03-16
用途: アブラムシ退治

匂いもほとんど無く、部屋の中でも安心して使用できますし、
効果もそこそこに有りました。
野菜にも使用可能とのことで、これは助かりました。

対象商品 : 52892483
2020-11-12
用途: 良いと思う
その他業種

ネットで良いと評判だったので探したらこちらにあり、購入しました。良いと思いますがまだ、経過観察中です!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする