Veloline(ベロライン)
ディスプレイスタンド マルチタイプ
付属品
ロードバイク、クロスバイク、MTBに対応可能な3種類のスタンド軸を付属
質量(kg)
約2
色
ブラック
耐荷重(kg)
約45
適合タイヤ幅(mm)
内寸約50
適合車種
クロスバイク、マウンテンバイク、ロードバイク
適合タイヤサイズ
26~700C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52933013
86901-0100
¥6,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください