曜日別特売

KOKO保温・保冷バッグ ナディーヌ

KOKO保温・保冷バッグ ナディーヌ - KOKO

お弁当派の素敵なパートナー。
内側に保温・保冷機能を持つ、スタイリッシュなランチバッグ。
「KOKOシリーズ」はハンドバッグのように持ち運べるファッショナブルなランチバッグです。
通勤・通学等様々なシーンで使える、おしゃれなデザインが特徴です。
肩掛けショルダー。マグネットで開閉。外側ポケット付き。

材質表地:ポリエステル、保冷部:ポリエチレン、持ち手:ナイロン寸法(cm)約33×25.5×11.5色(柄)パープルチェックRoHS指令(10物質対応)対応モデルNadine(ナディーヌ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53018788CDCKO632PPL
オープン
3,300
3,630(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする