Panasonic(パナソニック)
幅木9型(不陸調整用) 出隅コーナー材
幅木のコーナー出隅部を美しく納めます。
施工時間が短縮できます。
取付が簡単です。
美しい仕上がりになります。
長さ(mm)
175×175
幅(mm)
51
厚さ(mm)
7
全幅(mm)
57
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1箱(5個)
注意
※木下地に酢ビ系接着剤とかくし釘(303mmピッチ以下)の併用で固定してください。
※2mm程 底ゴム部を押さえ込んでください。
※留め部および継部にも接着剤をご使用ください。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52916518
QPE119ADKUY
ソフトウォールナット柄
¥
7,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52916527
QPE119ADKTY
ウォールナット柄
¥
7,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52916536
QPE119ADKCY
チェリー柄
¥
7,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52916579
QPE119ADKJY
メープル柄
¥
7,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52916588
QPE119ADKWY
ホワイトオーク柄
¥
7,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52916597
QPE119ADKGY
ホワイトアッシュ柄
¥
7,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52916606
QPE119ADKPY
しっくいホワイト柄
¥
7,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52916615
QPE119ADKBK
オフブラック柄
¥
7,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
52916545
QPE119ADKMY
ソフトチェリー柄
¥
6,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52916554
QPE119ADKEY
オーク柄
¥
6,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52916563
QPE119ADKNY
ソフトオーク柄
¥
6,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません