曜日別特売

床トップ120

床トップ120 - マグ・イゾベール

外気に接する床用グラスウールボード120mm。
温暖地(4~7地域)の木造軸組構法で、外気に接する床の省エネ基準仕様規定R3.3を達成。床梁間にジャストフィットします。
表面で水をはじく撥水タイプです。
フラット35S、長期優良住宅に対応。

用途床用断熱材グリーン購入法適合熱伝導率(W/mk)0.036施工面積1坪ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求(商品1つにつき@1400円)させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※車上渡しとなりますので、敷地内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
密度(kg/m3)
熱抵抗値(m2K/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84877216UK121H820S1ケース(4枚)121820×820243.4
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52914348UB120H820S1パック(4枚)120820×820323.3
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
52914339UB120H805S1パック(4枚)120805×805323.3
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52914348UB120H820S84877216UK121H820S画像準備中床トップ120マグ・イゾベール1ケース(4枚)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする