曜日別特売

通気くん

通気くん - マグ・イゾベール通気くん - マグ・イゾベール通気くん - マグ・イゾベール通気くん - マグ・イゾベール
(1件のレビュー)

繊維系断熱材施工時の膨らみによる通気層の潰れを防止。
ダンボール素材なので、透湿・防風層としても機能。
通気層工事の時間を大幅に短縮できます。
脇の折返し部にバネ性があるので、タッカー留め等での固定が必要なく、作業が簡単です。
ダンボール素材のため透湿性があり、湿気の排出を妨げません。
防風層としての機能も併せ持っています。

用途屋根断熱通気層確保スペーサー厚さ5材質ダンボール(リサイクル素材)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50枚)
注意
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求(商品1つにつき@1400円)させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※車上渡しとなりますので、敷地内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
施工面積
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52914479TUK60I368×910約5.5坪【印字】オレンジ
19,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52914488TUK60417×910約6.2坪【印字】青
20,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52914497TUK60M462×910約6.8坪【印字】赤
21,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52914488
2020-10-23
用途: 屋根裏の断熱材取付工事時
中原国際総研サービス業

価格に惹かれて購入しました。初めての使いですが、問題なく無事に取付出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする