中田久吉商店
牛革ライナー手袋 P-808シリーズ
柔らかく作業性に優れています。敗れにくく丈夫で耐久性があります。
サイズ
ML
材質
平側・親指:牛革、甲側:ポリエステル、ヘリ:ナイロン
全長(mm)
230
アズワン品番
3-6076-13
入数
1袋(10双入)
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52931893
P-808
¥
9,910
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください