曜日別特売

MadJumperⅡ(マッドジャンパー2) CARBON HYBRID

MadJumperⅡ(マッドジャンパー2) CARBON HYBRID - ZEALOT(ジーロット)MadJumperⅡ(マッドジャンパー2) CARBON HYBRID - ZEALOT(ジーロット)MadJumperⅡ(マッドジャンパー2) CARBON HYBRID - ZEALOT(ジーロット)MadJumperⅡ(マッドジャンパー2) CARBON HYBRID - ZEALOT(ジーロット)MadJumperⅡ(マッドジャンパー2) CARBON HYBRID - ZEALOT(ジーロット)MadJumperⅡ(マッドジャンパー2) CARBON HYBRID - ZEALOT(ジーロット)MadJumperⅡ(マッドジャンパー2) CARBON HYBRID - ZEALOT(ジーロット)
(3件のレビュー)

MadJumper2 CARBON HYBRID STD GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 カーボンハイブリッドスタンダード グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはカーボン+FRPのHYBRID製法を採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。
規格表示:SG規格/MFJ公認
タイプ:オフロード
色[カラー]:グラフィックブルー

用途オフロード・モタード全般(レース対応)規格SG規格/MFJ公認材質CARBON+FRP備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能タイプオフロード内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52934255MJC0011/SカーボンSサイズ(55~56cm)
オープン
37,900
41,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934273MJC0011/LカーボンLサイズ(59~60cm)
オープン
37,900
41,690(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
52934289MJC0011/XLカーボンXLサイズ(61~62cm)
オープン
37,900
41,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934298MJC0011/XXLカーボンXXLサイズ(63~64cm)
オープン
37,900
41,690(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934307MJC0012/SグラフィックグレーSサイズ(55~56cm)
オープン
37,900
41,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934325MJC0012/LグラフィックグレーLサイズ(59~60cm)
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934334MJC0012/XLグラフィックグレーXLサイズ(61~62cm)
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934343MJC0012/XXLグラフィックグレーXXLサイズ(63~64cm)
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934359MJC0013/SグラフィックブルーSサイズ(55~56cm)
オープン
37,900
41,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934368MJC0013/MグラフィックブルーMサイズ(57~58cm)
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934377MJC0013/LグラフィックブルーLサイズ(59~60cm)
オープン
37,900
41,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934386MJC0013/XLグラフィックブルーXLサイズ(61~62cm)
オープン
37,900
41,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934395MJC0013/XXLグラフィックブルーXXLサイズ(63~64cm)
オープン
37,900
41,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934404MJC0014/SグラフィックイエローSサイズ(55~56cm)
オープン
37,900
41,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934413MJC0014/MグラフィックイエローMサイズ(57~58cm)
オープン
37,900
41,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934429MJC0014/LグラフィックイエローLサイズ(59~60cm)
オープン
37,900
41,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934438MJC0014/XLグラフィックイエローXLサイズ(61~62cm)
オープン
37,900
41,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934447MJC0014/XXLグラフィックイエローXXLサイズ(63~64cm)
オープン
37,900
41,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934456MJC0015/SグラフィックグリーンSサイズ(55~56cm)
オープン
37,900
41,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934465MJC0015/MグラフィックグリーンMサイズ(57~58cm)
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934474MJC0015/LグラフィックグリーンLサイズ(59~60cm)
オープン
37,900
41,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934483MJC0015/XLグラフィックグリーンXLサイズ(61~62cm)
オープン
37,900
41,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934499MJC0015/XXLグラフィックグリーンXXLサイズ(63~64cm)
オープン
37,900
41,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934508MJC0016/SグラフィックレッドSサイズ(55~56cm)
オープン
37,900
41,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934517MJC0016/MグラフィックレッドMサイズ(57~58cm)
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934526MJC0016/LグラフィックレッドLサイズ(59~60cm)
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934535MJC0016/XLグラフィックレッドXLサイズ(61~62cm)
オープン
37,900
41,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934544MJC0016/XXLグラフィックレッドXXLサイズ(63~64cm)
オープン
37,900
41,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934264MJC0011/MカーボンMサイズ(57~58cm)
オープン
37,900
41,690(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
52934316MJC0012/MグラフィックグレーMサイズ(57~58cm)
オープン
37,900
41,690(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52934264
2022-03-18
用途: オフヘル
溝渕工業卸売・小売業

カーボンはとにかく軽くて、かっこいいです。
満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 52934386
2021-09-28
用途: オフロードバイクを乗る時
自動車・二輪車・自転車関連業

軽いです。
日本人の頭に合う帽体で頭のサイズピッタリの物を選べます。
インカムもb+com X4のスピーカーが丁度入ります。
オススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 52934289
2021-05-16
用途: バイクに乗るとき
自動車・二輪車・自転車関連業

軽い、値段が安い、格好いい。オフヘル欲しい方にはおすすめです。ただ、内装が値段なりな気がします。国産ヘルメットの内装だと思ってるとガッカリしますけど、安いので許せます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする