曜日別特売

MadJumperⅡ(マッドジャンパー2) GRAPHIC

MadJumperⅡ(マッドジャンパー2) GRAPHIC - ZEALOT(ジーロット)MadJumperⅡ(マッドジャンパー2) GRAPHIC - ZEALOT(ジーロット)MadJumperⅡ(マッドジャンパー2) GRAPHIC - ZEALOT(ジーロット)

MadJumper2 FRP製 GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。
規格表示:SG規格/MFJ公認
タイプ:オフロード

用途オフロード・モタード全般(レース対応)規格SG規格/MFJ公認材質FRP グラスファイバー備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能タイプオフロード内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52934553MJ0014/Sフローイエロー/ブラック-グリーンSサイズ(55~56cm)
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934569MJ0014/Mフローイエロー/ブラック-グリーンMサイズ(57~58cm)
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934578MJ0014/Lフローイエロー/ブラック-グリーンLサイズ(59~60cm)
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934587MJ0014/XLフローイエロー/ブラック-グリーンXLサイズ(61~62cm)
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934596MJ0014/XXLフローイエロー/ブラック-グリーンXXLサイズ(63~64cm)
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934614MJ0015/Mグラフィックブラック/グレーMサイズ(57~58cm)
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934623MJ0015/Lグラフィックブラック/グレーLサイズ(59~60cm)
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934639MJ0015/XLグラフィックブラック/グレーXLサイズ(61~62cm)
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934648MJ0015/XXLグラフィックブラック/グレーXXLサイズ(63~64cm)
オープン
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934657MJ0016/Sグラフィックオレンジ/ブルーSサイズ(55~56cm)
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934666MJ0016/Mグラフィックオレンジ/ブルーMサイズ(57~58cm)
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934675MJ0016/Lグラフィックオレンジ/ブルーLサイズ(59~60cm)
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934684MJ0016/XLグラフィックオレンジ/ブルーXLサイズ(61~62cm)
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934693MJ0016/XXLグラフィックオレンジ/ブルーXXLサイズ(63~64cm)
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934605MJ0015/Sグラフィックブラック/グレーSサイズ(55~56cm)
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする