曜日別特売

MadJumperⅡ(マッドジャンパー2) SOLID

MadJumperⅡ(マッドジャンパー2) SOLID - ZEALOT(ジーロット)MadJumperⅡ(マッドジャンパー2) SOLID - ZEALOT(ジーロット)
(1件のレビュー)

MadJumper2 FRP製 単色 MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 単色モデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。
規格表示:SG規格/MFJ公認
タイプ:オフロード

用途オフロード・モタード全般(レース対応)規格SG規格/MFJ公認材質FRP グラスファイバー備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能タイプオフロード内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52934709MJ0017/SホワイトSサイズ(55~56cm)
オープン
22,900
25,190(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934736MJ0017/XLホワイトXLサイズ(61~62cm)
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934745MJ0017/XXLホワイトXXLサイズ(63~64cm)
オープン
20,900
22,990(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934754MJ0018/SマットブラックSサイズ(55~56cm)
オープン
19,900
21,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934763MJ0018/MマットブラックMサイズ(57~58cm)
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934779MJ0018/LマットブラックLサイズ(59~60cm)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934788MJ0018/XLマットブラックXLサイズ(61~62cm)
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934797MJ0018/XXLマットブラックXXLサイズ(63~64cm)
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52934718MJ0017/MホワイトMサイズ(57~58cm)
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:出荷時期未定
52934727MJ0017/LホワイトLサイズ(59~60cm)
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: ツーリング
村田商会その他業種

風がヘルメットの中を通るので夏でも涼しい.風切り音は大きいと感じた.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする