カクダイ
ボールバルブ
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
両方向通水可能。
材質(本体)
黄銅
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40493871
6500-13
13
-
上水道水
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
40493887
6500-20
20
3/4
上水道水
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
53006233
6500-25
25
1
-
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材