ローバルエコタイプスプレー

ローバルエコタイプスプレー - ローバルローバルエコタイプスプレー - ローバルローバルエコタイプスプレー - ローバル
(1件のレビュー)

【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。
【さび止め効果】常温で塗るだけで亜鉛めっきと同等のさび止め効果
【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし
【乾燥性】20分で乾燥完了(23℃、50%RH)
【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる
【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)

用途
鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装
・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境
グレー主な用途鉄部特性さび止め亜鉛末含有量0.96仕様鉛・クロムフリー容量(mL)420等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)20(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)危険等級標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量92mLRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合塗り面積(2回塗り)(m2)0.5(ロス分を30%として計算した値)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
注意
※火気厳禁/換気注意/保護マスク着用
※次の個所は使用禁止です。・水道配管内面/食品に触れる場所/摩擦される所
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52939943RE-420ML6S1箱(420mL×6本)
17,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
74176473RE-420ML1本(420mL)
2,950
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52939943
2022-06-20
用途: SECC板の防錆
製造業

SECC切り板の防錆に使いました。マットな仕上がりです。
スプレーの噴射力が強く、気をつけていないとすぐに空になってしまいます。
有機則等非該当とのことですが、においはそれなりにします。作業場の換気や保護具は必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする