曜日別特売

ALMZ(アルムズ)

ALMZ(アルムズ) - ローバルALMZ(アルムズ) - ローバルALMZ(アルムズ) - ローバル

亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合した環境対応 亜鉛合金めっき補修用塗料
【Mg・Al配合】Mg・Al顔料入り。Mg、Al、Zn入りのめっき鋼板の補修に最適(JIS各種合金めっきに対応)※JIS G3323に対応
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。
【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし
【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH)
【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる
【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)

用途
亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合したJIS系合金めっきの補修に。工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装。
・太陽光発電モジュール架台・ガードレール・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境
仕様鉛・クロムフリーシルバー等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)30(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)危険等級標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.86標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
注意
※火気厳禁/換気注意/保護マスク着用
※次の個所は使用禁止です。・水道配管内面/食品に触れる場所/摩擦される所
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52940047AMZ-0.7KG1缶(0.7kg)0.71.4
4,300
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
52940056AMZ-3.5KG1缶(3.5kg)3.57
19,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
52940065AMZ-20KG1缶(20kg)2040
84,400
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする