曜日別特売

溶接棒 LB-52T

溶接棒 LB-52T - 神戸製鋼

電撃防止装置付きの溶接機でも、母材に軽く触れるだけで、良好な再アーク性を示します。
立向下進を含む全姿勢で、良好な溶接が可能です。
極低水素・難吸湿タイプの被覆材なので、割れに強い溶接棒です。
特に立向下進溶接のピード止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒の追従を許しません。

用途造船、橋梁、建築などの仮付け溶接JIS規格Z3211 E4948AWS規格A5.1 E7048伸び(%)30引張強度(MPa)520化学組成C:0.08%、Si:0.47%、Mn:1.06%、P:0.012%、S:0.007%耐圧力(MPa)430吸収エネルギー(J)180RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
引張強度(MPa)
電流範囲(A)
棒径(Φmm)
棒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52941614LB-52T 3.21箱(5kg)520110~1603.2350
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
52941623LB-52T 4.01箱(5kg)520160~2204400
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
52941639LB-52T 3.21箱(20kg)520110~1603.2350
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52941648LB-52T 4.01箱(20kg)520160~2204400
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする