曜日別特売

316 ねじ込みグローブバルブ

316 ねじ込みグローブバルブ - コンサス316 ねじ込みグローブバルブ - コンサス316 ねじ込みグローブバルブ - コンサス
形状ストレート材質(本体)ステンレス316構造スクリューボンネット材質(パッキング)膨張黒鉛+PTFE編組接続方式ねじ込み接続ねじ込み Rc(JIS B 0203)操作丸ハンドル(ステム上昇式)ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52944493CGW-PS2-8A81/4
10,200
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
52944509CGW-PS2-10A103/8
10,400
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
52944518CGW-PS2-15A151/2
10,600
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
52944527CGW-PS2-20A203/4
13,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
52944536CGW-PS2-25A251
18,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
52944545CGW-PS2-32A321-1/4
27,050
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52944554CGW-PS2-40A401-1/2
34,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
52944563CGW-PS2-50A502
45,200
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする