曜日別特売

サーマルロボ TRシリーズ(オイルバス)

サーマルロボ TRシリーズ(オイルバス) - アズワンサーマルロボ TRシリーズ(オイルバス) - アズワン

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。

タイプオイルバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.3kVA)センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止ヒーター容量(kW)1.2(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~180タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-2.0~+180アズワン品番1-5832-44クランプ取付幅(mm)40撹拌方式プロペラ撹拌式温度調節精度(℃)±0.05~内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルでなく水で使用する場合は、設定温度上限を80℃としてください。※熱媒体は引火点300℃以上、粘度100cSt以下のシリコンオイルをご使用ください。※プロペラ式撹拌のため外部循環はできません。※水槽は付属していません。※本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。※オイルでなく水で使用する場合は、設定温度上限を80℃としてください。※コントローラー単体での性能です。使用条件により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52945209TR-4α
119,000
118,000
129,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする