曜日別特売

木製家具EJシリーズ サイドキャビネット

木製家具EJシリーズ サイドキャビネット - プラス[家具]

マホガニー風の木の質感が格調ある空間を演出してくれる木製役員用家具「EJシリーズ」サイドキャビネット。引出内部は丈夫なスチール製。同シリーズの家具との組み合わせで、よりクラス感のある空間に仕上がります。オールロック機能、転倒防止コロ付。キャスターはストッパー2個付。

グリーン購入法適合付属品仕切り板S2枚、L1枚、ペントレー材質【本体】鋼板(樹脂焼付塗装)、【エッジ】ABS、【引出】鋼板(樹脂焼付塗装)、【取手】アルミダイキャスト、【キャスター】ナイロン、【芯材】パーティクルボード・MDF質量(kg)26.9マホガニー最大積載量(kg)天板:30、上・中段:10、下段:20材質(天板)メラミン樹脂化粧板天板厚さ(mm)24引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段】328×442×75、【中段】328×442×114、【下段】317×527×295外寸法・幅(mm)396外寸法・高さ(mm)615シリンダー錠(内筒交換対応)2枚外寸法・奥行(mm)578サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52945613EJ-046SC-B3 MH
59,100
50,980
56,078(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,400/税込¥3,740
北海道地方1¥3,400/税込¥3,740
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする