曜日別特売

スチームトラップ ADB-20型

スチームトラップ ADB-20型 - ベンスチームトラップ ADB-20型 - ベン

ディスク材質ステンレス鋼製。
水平・垂直(出口下向き)・横取付自由です(カバー部下向きのぞく)。
「トラップ+ストップ+バイパス」の機能が一体、工具一つで簡単に切替できます。

材質カバー(FC)、ディスク・弁座(SUS)、コック(CAC)質量(kg)3.3材質(本体)FC形式ディスク式流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直(出口下向き)・横取付自由(カバー部下向き除く)適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.03~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52945866ADB20-G151/2
66,200
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52945875ADB20-G203/4
66,200
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52945884ADB20-G251
66,200
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする