スチームトラップ AF-12型

スチームトラップ AF-12型 ベン スチームトラップ AF-12型 ベン

ワックス式空気抜弁の採用でウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
流れ方向の選択が可能ですから施工が容易です。
配管支持が容易なつり金具付です。
ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。

材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS) 材質(本体)FC タイプフロート式 形式フロート式 使用温度範囲(℃)150以下 接続方式JIS Rcねじ 流体温度(℃)150以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 適合圧力(MPa)0.4以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.6 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52946033 AF12-G 15 1/2 0.4
65,100
49,980
54,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
52946049 AF12-G 20 3/4 0.4
65,100
49,980
54,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
52946058 AF12-G 25 1 0.4
67,400
52,980
58,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする