曜日別特売

スチームトラップ AF-15HR型(0.9MPa用、本体FC)

スチームトラップ AF-15HR型(0.9MPa用、本体FC) - ベンスチームトラップ AF-15HR型(0.9MPa用、本体FC) - ベン

サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。
ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。

材質弁体・弁座・フロート(SUS)材質(本体)FCタイプフロート式形式フロート式使用温度範囲(℃)180以下接続方式JIS 10K FFフランジ流体温度(℃)180以下取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.9以下背圧許容度一次側圧力の90%以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52946067AF15HR-GH203/40.9
90,600
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52946076AF15HR-GH2510.9
98,600
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52946085AF15HR-GH321-1/40.9
102,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52946094AF15HR-GH401-1/20.9
158,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52946103AF15HR-GH5020.9
179,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする