ベン
スチームトラップ AF-16H型
サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。
ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
材質
弁体・弁座・フロート(SUS)
材質(本体)
FC
形式
フロート式
流体温度(℃)
180以下
適合流体
蒸気
端接続
JIS 10K FFフランジ
適合圧力(MPa)
0.9以下
背圧許容度
一次側圧力の90%以下
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52946164
AF16H-G
50
2
¥
248,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材