曜日別特売

スチームトラップ AF-21FR型(0.9MPa用)

スチームトラップ AF-21FR型(0.9MPa用) - ベンスチームトラップ AF-21FR型(0.9MPa用) - ベン

サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。
ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。

材質弁体・弁座・フロート:SUS材質(本体)SCS形式フロート式流体温度(℃)180以下取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.9以下背圧許容度一次側圧力の90%以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52946173AF21FR-DH203/4
359,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52946189AF21FR-DH251
379,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52946198AF21FR-DH321-1/4
416,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52946207AF21FR-DH401-1/2
675,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52946216AF21FR-DH502
709,000
529,800
582,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする