ベン
空気抜弁 AF-22N型(出口:ユニオン継手)
水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い)
弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。
新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)
付属品
ユニオン継手
材質(本体)
CAC406
流体温度(℃)
5~100
取付姿勢
鉛直から5°以内の直立取付
適合流体
温水・水
端接続
JIS Rねじ
材質(ディスク)
FKM
適合圧力(MPa)
0.5以下
材質(フロート)
合成樹脂
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52946338
AF22N-JU
15
1/2
¥
29,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52946347
AF22N-JU
20
3/4
¥
29,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52946356
AF22N-JU
25
1
¥
29,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材