ベン
空気抜弁 AF-5N型
本体青銅製で排出量が大きく1.6MPaまで使用できます。
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。
空気の排出音を緩和するため、出口にフィルター(マフラー)を内蔵しています。
材質(本体)
CAC406
使用流体
水・温水・油(比重0.85以上)
流体温度(℃)
5~90
取付姿勢
鉛直から5°以内の直立取付
適合流体
水・温水・油(比重0.85以上)
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SUS
材質(弁座)
SUS
適合圧力(MPa)
1.6以下
材質(フロート)
SUS
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52946444
AF5N-J
15
1/2
1.6以下
5~90
¥
72,200
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52946453
AF5N-J
20
3/4
1.6以下
5~90
¥
72,200
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52946469
AF5N-J
25
1
1.6以下
5~90
¥
72,200
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材