曜日別特売

空気抜弁 AF-9型L(90℃以下)

空気抜弁 AF-9型L(90℃以下) - ベン空気抜弁 AF-9型L(90℃以下) - ベン

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)

付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁材質(本体)SCS使用流体水・温水ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)0.3以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52946478AF9-DL151/20.3以下5~90
31,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52946487AF9-DL203/40.3以下5~90
31,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52946496AF9-DL2510.3以下5~90
31,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする