曜日別特売

スチームトラップAK-16型(0.7MPa用)

スチームトラップAK-16型(0.7MPa用) - ベンスチームトラップAK-16型(0.7MPa用) - ベン

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。
弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。
コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。

材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)SCS形式バケット式流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52946828AK16-DM151/2
53,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52946837AK16-DM203/4
55,500
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52946846AK16-DM251
57,400
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする