曜日別特売

スチームトラップ AK-21型

スチームトラップ AK-21型 - ベンスチームトラップ AK-21型 - ベン

構造がシンプルでメンテナンス容易です。ゴミ・スケールに強い構造です。
ドレンが流入しやすい構造のため、均圧管を設置する必要がありません。

材質弁体、弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FC形式バケット式流体温度(℃)5~100取付姿勢水平配管に正立取付適合流体空気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~0.98耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52946916AK21-G151/2
33,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52946925AK21-G203/4
36,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52946934AK21-G251
42,700
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする