曜日別特売

スチームトラップAK-2H型(1.0MPa用)

スチームトラップAK-2H型(1.0MPa用) - ベンスチームトラップAK-2H型(1.0MPa用) - ベン

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。
弁閉時の衝撃がなく、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から使用できます。

材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FC形式バケット式寸法H(mm)88寸法G(mm)161流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.02~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52946943AK2H-GH321-1/4
129,000
97,980
107,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52946959AK2H-GH401-1/2
157,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52946968AK2H-GH502
227,000
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする