曜日別特売

スチームトラップAK-5F型(1.0MPa用、フランジ)

スチームトラップAK-5F型(1.0MPa用、フランジ) - ベンスチームトラップAK-5F型(1.0MPa用、フランジ) - ベン

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。
弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。
コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。

材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式寸法G(mm)82流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52946977AK5F-MH151/2
44,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52946986AK5F-MH203/4
47,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52946995AK5F-MH251
53,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする