スチームトラップAK-5型(2.0MPa用、ねじ込)

スチームトラップAK-5型(2.0MPa用、ねじ込) - ベンスチームトラップAK-5型(2.0MPa用、ねじ込) - ベン

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。
弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。
コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。

材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式接続方式ねじ込み寸法W(mm)2寸法G(mm)79流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~2.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52947214AK5-MV151/2
31,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947223AK5-MV203/4
31,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947239AK5-MV251
33,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする