スチームトラップ AT-4A型

スチームトラップ AT-4A型 - ベンスチームトラップ AT-4A型 - ベンスチームトラップ AT-4A型 - ベン

順こう配の配管ではドレンが滞留しない構造のため、配管の腐食や凍結を防止することができます。
通気始めのドレン及び空気を速やかに排出します。
ドレン排出後速やかに弁閉します。
入口側は六角ユニオンパイプで、取付けが容易です。

材質(本体)CAC406タイプサーモワックス式形式サーモワックス式使用温度範囲(℃)150以下寸法C(mm)49接続方式JIS Rcねじ流体温度(℃)150以下適合流体蒸気端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.01~0.35耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52947248AT4A-J151/20.35アングル形
21,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
52947257AT4A-J203/40.35アングル形
24,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
52947266AT4S-J151/20.35ストレート形
23,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947275AT4S-J203/40.35ストレート形
26,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする