曜日別特売

スチームトラップ AT-6型(ねじ込、本体SUS)

スチームトラップ AT-6型(ねじ込、本体SUS) - ベンスチームトラップ AT-6型(ねじ込、本体SUS) - ベン

サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。
飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。

材質(本体)SUSタイプサーモエレメント式形式サーモエレメント式使用温度範囲(℃)184以下接続方式ねじ込み流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5(サーモエレメント部:0.5)取付姿勢水平・垂直・横取付自由適合流体飽和蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS304材質(弁座)SUS304適合圧力(MPa)1.0以下材質(サーモエレメント)SUS316L背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)適合圧力範囲(MPa)1以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52947284AT6-D151/21
51,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52947293AT6-D203/41
53,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52947309AT6-D2511
55,700
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする